Tuerca de fijación PTN KM31, Rosca hembra: M155×3 | Diámetro nominal (métrico): 155 mm

Tuerca KM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:KM31
Rubix:798733548000
fabricante:857452
EAN:3660338127076
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)155 mm
Rosca hembram155×3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 31


Tuerca de apriete. Una tuerca KM se monta con una arandela MB.

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)155 mm
Rosca hembram155×3
Paso de roscado por corte155 mm
Materialsteel
Diámetro exterior200 mm
Diámetro entre caras182 mm
Peso2.05 kg
167,73 € Sin IVA
/ unidad
202,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas