ROLLO 25 MT TUBO PU 8X5 MM NEGRO

TUBO DE POLIURETANO (PU)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:785581
Rubix:798940278000
EAN:3660338032349
CALIBRATED TUBES POLYURETHANE 8X5

Resumen técnico

Diámetro interior5.5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ROLLO 25 MT TUBO PU 8X5 MM NEGRO


MECALINE Tubería de Poliuretano Shore 98 A, flexible translúcida o coloreada de gran flexibilidad con muy buena flexibilidad y alta precisión dimensional. Estos tubos están especialmente indicados para el mercado neumático, cuando se necesita un radio de curvatura reducido para la instalación en armarios estrechos. Rango de temperatura: de -40°C a +60°C.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5.5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colornegro
Materialpu
Longitud del rollo25 m
72,71 € Sin IVA
/ unidad
87,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días