Referencias

SMC:TRB1075B-20
Rubix:751604348043
fabricante:TRB1075B-20
EAN:3618036619058
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TRB1075B-20


La tubería de doble capa resistente a la llama serie TRB es adecuada para conducciones de aire y agua en entornos donde las chispas de soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a la llama (equivalente a UL-94 Standard V-0) para la capa exterior. La serie TRB está disponible en una variedad de colores. Rollo de 100m disponible para todos los tipos de color.
TRB, Tubos de doble capa

Cualidades

Tubería de nylon de doble capa
Resistente a la llama
Equivalente a UL-94 Standard V-0
Adecuado para tuberías de aire y agua

Información técnica


Atributos
Peso neto1741 g
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornegro
Materialnylon 11 (interior); pvc (exterior)
Temperatura mín.-20 °C
120,21 € Sin IVA
/ unidad
145,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días