PUN-H-F-14X2-BL

Tubos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Festo:PUN-H-F-14X2-BL
Rubix:799260377000
fabricante:8153417
EAN:4052568590437
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9.8 mm
Diámetro exterior14 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUN-H-F-14X2-BL


Tubos flexibles y resistentes a la hidrólisis con diámetro exterior estándar en varios colores, en diseño de tubo simple o doble.

Cualidades

  • Alta resistencia a los microbios y a la hidrólisis.
  • Adecuados para su uso con cadenas portacables.
  • Combinación compatible con salas blancas con el accesorio NPKA.

Aplicaciones

Adecuado para cadenas de energía

Información técnica


Atributos
Diámetro interior9.8 mm
Diámetro exterior14 mm
Colorazul
Materialtpe-u (pu) (poliuretano termoplástico)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
5,21 € Sin IVA
/ unidad
6,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días