Referencias

SMC:TS0425B-100
Rubix:798240824000
fabricante:TS0425B-100
EAN:3618036617320
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUB.NYLON


Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x325x250 mm
Peso neto816 g
Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Materialnylon 11;nylon 12
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
95,54 Sin IVA
/ unidad
115,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días