Referencias
SMC:TU1208S1-20
Rubix:798074501000
fabricante:TU1208S1-20
EAN:3618036611502

Documentos
Detalles de producto : TU1208S1-20
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Tubo de poliuretano, Tamaño sistema métrico
Cualidades
•Extremadamente flexible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | plata |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Presión de servicio mín. | -1.013 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días