Referencias

IMI Norgren:PA2-0510025C
Rubix:798806569000
fabricante:PA2-0510025C
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PA2-0510025C


PA tipo 12 totalmente plastificado y estabilizado a la luz. El tubo métrico cumple los requisitos de la norma DIN 74324. Disponible en varios colores para facilitar su identificación.
Tubo, poliamida, A10x7,5, azul, 25 m

Cualidades

Longitudes de 25 m suministradas en cajas de cartón que proporcionan una buena protección y un fácil almacenamiento
Aire comprimido

Aplicaciones

Industrial
Sistemas de frenado por aire

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Materialpoliamida (pa tipo 12, totalmente plastificada y estabilizada frente a la luz)
Longitud del rollo25 m
Presión de servicio mín.1 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.80 °C
107,35 € Sin IVA
/ unidad
129,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días