Referencias
SMC:TU0604BU-20
Rubix:756103135043
fabricante:TU0604BU-20

Documentos
Detalles de producto : TU0604BU-20
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Tubo de poliuretano, Tamaño sistema métrico
Cualidades
•Extremadamente flexible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x365x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 399 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,14 € Sin IVA
/ unidad
21,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días