Referencias
SMC:TL1210-10
Rubix:751608265043
fabricante:TL1210-10
EAN:3618036135954

Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TL1210-10 00072717
La tubería de fluoropolímero de alta pureza Series TL está disponible, como estándar, en tamaños métricos de rollos de 10m o 20m. La serie TL tiene una resistencia a la corrosión sobresaliente y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.
TL, Tubo de fluoresina, Tamaño en pulgadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 560 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | transparente |
| Material | pfa |
| Longitud del rollo | 10 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,44 € Sin IVA
/ unidad
341,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días