PAN-V0-10X1,25-WS

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-V0-10X1,25-WS
Rubix:798202878000
fabricante:525480
EAN:4052568046347
PAN-V0-10X1,25-WS Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-V0-10X1,25-WS


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto86,25 g
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Materialinterior: poliamida (pa12-p); exterior: cloruro de polivinilo (pvc‑p) (pa12-p / pvc-p)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.90 °C
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días