Referencias
Ref. sustituida:5103057
GISS Cutline:832174
Rubix:799024969000
EAN:3660338050633

Detalles de producto : COJINETE HSS M-14
- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
Aplicaciones
Uso con giro a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Roscado | métrico |
|---|---|
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Rosca | 2 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de jaula | 13 mm |
| Tipo | roscas redondas - entrada de tierra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,70 € Sin IVA
/ unidad
41,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días