Referencias
Beta Tools:440ASG 3/8
Rubix:798161044000
fabricante:004400257
EAN:8014230172163

Documentos
Detalles de producto : 440ASG 3/8-TERRAJAS GAS CILINDRICO CROMO
Terrajas, roscado GAS cilíndrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 24231 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75 g |
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| N.º de roscas por pulgada | 8 |
| Grosor de jaula | 38.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
