Referencias
Beta Tools:443 13X150
Rubix:798160673000
fabricante:004430119
EAN:8014230172910

Documentos
Detalles de producto : 443 13X150-TERRAJAS PASO FINO ACERO HSS
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,75 € Sin IVA
/ unidad
77,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
