Referencias
Beta Tools:440ASF 3/8
Rubix:798160644000
fabricante:004400243
EAN:8014230142050

Documentos
Detalles de producto : 440ASF 3/8-TERRAJAS PASO FINO UNF CROMO
Terrajas, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Round dies, fine pitch, UNF thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92 g |
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 38.1 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 24 |
| Grosor de jaula | 38.1 mm |
| Tipo | beta 440 asf3/8-round dies fine pitch unf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,64 € Sin IVA
/ unidad
23,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
