Referencias
Beta Tools:440B 22X2,5
Rubix:798160491000
fabricante:004400126
EAN:8014230172033


Resumen técnico
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
|---|---|
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 440B 22X2,5-TERRAJAS PASO GRUESO CROMO
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 50.8 mm |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días