Referencias
Beta Tools:441B 20X150
Rubix:798160660000
fabricante:004410119
EAN:8014230172224


Resumen técnico
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 441B 20X150-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 50.8 mm |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,83 € Sin IVA
/ unidad
45,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días