Referencias
Facom:221.6X100
Rubix:798530092000
EAN:3148511501504

Detalles de producto : 221.6X100 TERRAJA M6X100
• Paso métrico ISO a derechas.
• Acero rápido HSS al cromo vanadio tratado a 62/64 HRc (234 daN/mm²).
• Tornillo cónico de ajuste permite un ajuste perfecto al diámetro de la rosca.
TERRAJA EXTENSIBLE M6X100
Cualidades
-Rosca métrica ISO RH
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x30x15 mm |
| Peso con embalaje | 28 g |
| Roscado | m6x1 |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Rosca | 6 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de troquel | dividir |
| Diámetro | 6 mm |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Grosor de jaula | 9 mm |
| Tipo | troquel partido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,34 € Sin IVA
/ unidad
34,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días