Referencias
GISS Cutline:885608
Rubix:799194844000
EAN:3660338388859

Documentos
Detalles de producto : COJINETE HSS M-06,0 X 1,0 (1,5/16)
- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
Aplicaciones
Uso con giro a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Roscado | m6 |
|---|---|
| Diámetro de jaula | 33.34 mm |
| Rosca | 6 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 33.34 mm |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Grosor de jaula | 11.11 mm |
| Tipo | divida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,46 € Sin IVA
/ unidad
36,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días