Referencias
Beta Tools:440ASW 1"
Rubix:798160379000
fabricante:004400213
EAN:8014230172095

Documentos
Detalles de producto : 440ASW 1-TERRAJAS WHITWORTH AL CROMO
Terrajas, roscado Whitworth de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 139 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| N.º de roscas por pulgada | 12 |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
