COJINETE HSS M-16

TROQUEL HSS SPLIT

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:5103058
GISS Cutline:832175
Rubix:799024968000
EAN:3660338050640
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscadométrico
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COJINETE HSS M-16


- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M16x200 - EXT DIAMETER 38,1

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscadométrico
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca2 mm
Material del cuerpohss
Grosor de jaula13 mm
Tiporosca rectificada - entrada rectificada
39,37 € Sin IVA
/ unidad
47,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días