Referencias
Beta Tools:440ASC 1"
Rubix:798160267000
fabricante:004400230
EAN:8014230172118

Documentos
Detalles de producto : 440ASC 1-TERRAJAS PASO GRUESO UNC
Terrajas, paso grueso, roscado UNC de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 148 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 50.8 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 13 |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
