Referencias
Beta Tools:443 20X2
Rubix:798160398000
fabricante:004430131
EAN:8014230173016

Documentos
Detalles de producto : 443 20X2-TERRAJAS PASO FINO ACERO HSS
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Rosca | 2 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,18 € Sin IVA
/ unidad
98,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
