COJINETE HSS BSPF 1/8 (1)

CUTLINE 885720 HSS SPLIT DIE BSPF 1/8 (1)

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:885720
Rubix:799194749000
EAN:3660338389887
brand logo

Resumen técnico

Roscadog (bspf) 1/8 x 28
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.907 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COJINETE HSS BSPF 1/8 (1)



• HSS BSPF split die

Información técnica


Atributos
Roscadog (bspf) 1/8 x 28
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.907 mm
Material del cuerpohss
Tipo de troquelsplit
Diámetro de rosca9.728 mm
N.º de roscas por pulgada28
Grosor de jaula9.53 mm
Toleranciaa
Tiposplit die
17,98 € Sin IVA
/ unidad
21,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días