Referencias
Beta Tools:440ASF 1/4
Rubix:798160643000
fabricante:004400241
EAN:8014230142036

Documentos
Detalles de producto : 440ASF 1/4-TERRAJAS PASO FINO UNF CROMO
Terrajas, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Round dies, fine pitch, UNF thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25,5 g |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Rosca | 1/4 |
| Diámetro de rosca | 25.4 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 16 |
| Grosor de jaula | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
