COJINETE HSS M-06,0 X 1,0 (1)

TROQUEL HSS SPLIT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:885604
Rubix:799194846000
EAN:3660338388811
brand logo

Resumen técnico

Roscadom6
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : COJINETE HSS M-06,0 X 1,0 (1)


- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda

Información técnica


Atributos
Roscadom6
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca6 mm
Material del cuerpohss
Tipo de troqueldivida
Diámetro25.4 mm
Diámetro de rosca6 mm
N.º de roscas por pulgada1
Tipotroquel partido
16,49 € Sin IVA
/ unidad
19,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días