COJINETE HSS M-03

TROQUEL HSS SPLIT

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:5103050
GISS Cutline:832166
Rubix:799024965000
EAN:3660338050558
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COJINETE HSS M-03


- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M3x50 - EXT DIAMETER 25,4

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.5 mm
Material del cuerpohss
Grosor de jaula8 mm
Tiporosca rectificada - entrada rectificada
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días