Referencias
GISS Cutline:885651
Rubix:799194812000
EAN:3660338389252

Detalles de producto : COJINETE HSS BSW 1/2 (1,5/16)
• HSS BSW split die
Información técnica
Atributos
| Roscado | bsw 1/2 |
|---|---|
| Diámetro de jaula | 33.34 mm |
| Rosca | 12.7 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de troquel | split |
| Diámetro | 12.7 mm |
| Diámetro de rosca | 12.7 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 12 |
| Tipo | split die |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,13 € Sin IVA
/ unidad
37,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días