Referencias
Beta Tools:440 5
Rubix:798160281000
fabricante:004400005
EAN:8014230090641

Documentos
Detalles de producto : 440 5-TERRAJAS PASO GRUESO AL CROMO
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Cualidades
Matrices redondas, paso grueso, rosca métrica, acero cromado
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Roscado | métrica |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Rosca | 0.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 25.4 mm |
| Grosor de jaula | 25.4 mm |
| Tipo | 440 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 € Sin IVA
/ unidad
13,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
