Referencias
Beta Tools:442 4
Rubix:798160347000
fabricante:004420004
EAN:8014230098210

Documentos
Detalles de producto : 442 4-TERRAJAS PASO GRUESO ACERO HSS
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Cualidades
Round dies, coarse pitch, metric thread HSS steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12 g |
| Roscado | metric |
| Rosca | 0.7 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo | 442 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € Sin IVA
/ unidad
19,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
