221.4X70 TERRAJA M4X70

Troquel partido

Ver información técnica

Referencias

Facom:221.4X70
Rubix:798530094000
EAN:3148511500507
brand logo

Resumen técnico

Roscadoajuste cónico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 221.4X70 TERRAJA M4X70


• Paso métrico ISO a derechas. • Acero rápido HSS al cromo vanadio tratado a 62/64 HRc (234 daN/mm²). • Tornillo cónico de ajuste permite un ajuste perfecto al diámetro de la rosca.
TERRAJA EXTENSIBLE M4X70

Cualidades

-Rosca métrica ISO RH
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x30x15 mm
Peso con embalaje26 g
Roscadoajuste cónico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.7 mm
Material del cuerpohss
Tipo de troqueltroquel partido
Diámetro4 mm
Grosor de jaula8 mm
Tipotroquel partido
27,61 € Sin IVA
/ unidad
33,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días