LLAVE CARRACA ESTANCO CON BLOQUEO 1/4p RL.171
Trinquete 1/4" estanco altas prestaciones con bloqueo
Ver información técnicaReferencias
Facom:RL.171
Rubix:798560454000
EAN:3148519339352



Detalles de producto : LLAVE CARRACA ESTANCO CON BLOQUEO 1/4p RL.171
• Bloqueo de seguridad del vaso = sin pérdida de vasos en las máquinas. • Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean las condiciones de trabajo. • Estanco a los polvos, barros industriales, etc. • Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5° • Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación. • Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. • Cabeza ultra compacta. • Ojal de enganche para el trabajo en altura. • Comodidad excepcional.
TRINQUETE 1/4 CON BLOQUEO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130x30x28 mm |
| Peso con embalaje | 90 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 121 mm |
| Diámetro | 22 mm |
| Peso | 85 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,20 € Sin IVA
/ unidad
63,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días