Referencias
Facom:NG.95A
Rubix:798527877000
EAN:3148516571090



Detalles de producto : NG.95A VASO 1''1/2
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P1/2 IMPACTO 95MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6982 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 137x137x118 mm |
| Peso con embalaje | 6982 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1''1/2 '' |
| Longitud | 118 mm |
| Diámetro | 95 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
972,04 € Sin IVA
/ unidad
1176,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días