LLAVE CARRACA ESTANCA 3/8 JL.161
Trinquete 3/8" estanco altas prestaciones
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:JL.161
Rubix:798228561000
EAN:3148519036640



Documentos
Detalles de producto : LLAVE CARRACA ESTANCA 3/8 JL.161
Carraca reversible 3/8", a prueba de polvo
Características: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, con cabezal compacto y redondo y bola de retención. Mangos con fundas de plástico. Estanco al polvo, suciedad industrial y otros polvos o fluidos de taller.
Características: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, con cabezal compacto y redondo y bola de retención. Mangos con fundas de plástico. Estanco al polvo, suciedad industrial y otros polvos o fluidos de taller.
TRINQUETE 3/8 ESTANCO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 267 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 210x30x28 mm |
| Peso con embalaje | 247 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 210 mm |
| Diámetro | 29 mm |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,53 € Sin IVA
/ unidad
64,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días