8003 B LLAVE DE CARRACA ZYKLOP METAL-PUSH CON MANGO DELGADO Y MACHO DE 3/8p

8003 B Zyklop Metal Trinquete

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05004033001
Rubix:798438136000
EAN:4013288174031
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud222 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8003 B LLAVE DE CARRACA ZYKLOP METAL-PUSH CON MANGO DELGADO Y MACHO DE 3/8p


Llave carraca insertable cuadradillo pasante de 3/8" Metal push

Características: carraca íntegramente de metal de cromo molibdeno, forjada. Dentado fino, con ángulo de retorno particularmente pequeño. Extremadamente fina, con palanca larga para una buena accesibilidad a zonas estrechas y transferencia de altos pares de apriete, con bola de retención para un asiento seguro de los vasos. Poco peso para una alta movilidad, gran resistencia.

Con cuadradillo pasante (Push).

Cualidades

Trinquete extremadamente delgado con palanca larga
Ángulo de retorno de solo 4.7°
Conmutación absolutamente suave del cuadradillo pasante no desmontable
Bloqueo seguro del vaso

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud222 mm
Peso334 g
108,14 € Sin IVA
/ unidad
130,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días