LLAVE CARRACA 1/2 C/BLOQUEO
Trinquete 1/2" estanco altas prestaciones con bloqueo
Ver información técnicaReferencias
Facom:SL.171
Rubix:798526679000
EAN:3148519339512




Detalles de producto : LLAVE CARRACA 1/2 C/BLOQUEO
• Bloqueo de seguridad del vaso = sin pérdida de vasos en las máquinas. • Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean las condiciones de trabajo. • Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5° • Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación. • Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. • Cabeza ultra compacta. • Ojal de enganche para el trabajo en altura. • Comodidad excepcional. • Presentación: cromado, brillante.
TRINQUETE 1/2 CON BLOQUEO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 485 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x48x48 mm |
| Peso con embalaje | 488 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 262 mm |
| Diámetro | 37 mm |
| Peso | 446 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,48 € Sin IVA
/ unidad
73,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días