Referencias
Bahco:SB6950
Rubix:798183375000
EAN:7314150104987

Detalles de producto : SB6950 CARRACA 1/4p
72 dientes / 5° de ángulo de acción para una resistencia y accesibilidad excepcionales
Cómodo mango bimaterial antideslizante con orificio para colgar para un fácil almacenamiento
Mecanismo sellado y patentado que mantiene la suciedad fuera y la lubricación dentro
Resistencia adicional gracias al mecanismo de doble trinquete
Palanca de fácil cambio de dirección con una sola mano en la cabeza de la llave
Acero aleado de alto rendimiento, forjado con precisión y tratado térmicamente para proporcionar una durabilidad óptima
Formas curvas y superficies de alto pulido
Acabado superficial micro-mate
Repuestos disponibles
SB: Empaquetado para venta al por menor en tarjeta plástica antirrobo
Normas: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
Cómodo mango bimaterial antideslizante con orificio para colgar para un fácil almacenamiento
Mecanismo sellado y patentado que mantiene la suciedad fuera y la lubricación dentro
Resistencia adicional gracias al mecanismo de doble trinquete
Palanca de fácil cambio de dirección con una sola mano en la cabeza de la llave
Acero aleado de alto rendimiento, forjado con precisión y tratado térmicamente para proporcionar una durabilidad óptima
Formas curvas y superficies de alto pulido
Acabado superficial micro-mate
Repuestos disponibles
SB: Empaquetado para venta al por menor en tarjeta plástica antirrobo
Normas: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
Carraca reversible 1/4 in., 72 dientes, embalaje SB
Cualidades
Carracas reversibles de cabeza pera 1/4" con 72 dientes y 5° de ángulo de acción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 121 mm |
| Modelo | sb6950 |
| Acabado | pulido |
| Peso | 115 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días