JL.171 TRINQUETE 3/8p CON BLOQUEO
Trinquete 3/8" estanco altas prestaciones con bloqueo
Ver información técnicaReferencias
Facom:JL.171
Rubix:798526704000
EAN:3148519339437




Detalles de producto : JL.171 TRINQUETE 3/8p CON BLOQUEO
• Bloqueo de seguridad del vaso = sin pérdida de vasos en las máquinas. • Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean las condiciones de trabajo. • Estanco a los polvos, barros industriales, etc. • Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5° • Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación. • Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. • Cabeza ultra compacta. • Ojal de enganche para el trabajo en altura. • Comodidad excepcional.
TRINQUETE 3/8
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 220x38x34 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 266 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 210 mm |
| Diámetro | 29 mm |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,68 € Sin IVA
/ unidad
78,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días