Referencias
Facom:NG.65A
Rubix:798527883000
EAN:3148516570116



Detalles de producto : NG.65A VASO 1''1/2
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P1/2 IMPACTO 65MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3483 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x100x100 mm |
| Peso con embalaje | 3483 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1''1/2 '' |
| Longitud | 95 mm |
| Diámetro | 86 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,76 € Sin IVA
/ unidad
528,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días