435QR N CARRACA QR DE DENTADO FINO, 3/8p
435QR N Carraca de cierre rápido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:12111020
Rubix:798572885000
EAN:4018754235919



Documentos
Detalles de producto : 435QR N CARRACA QR DE DENTADO FINO, 3/8p
Carraca reversible 1/4", mecanismo de 72 dientes
Características: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
435QR N
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y mango de 2 componentes. Para trabajar en espacios reducidos. Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).
Características: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
435QR N
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y mango de 2 componentes. Para trabajar en espacios reducidos. Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x30x193 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 193 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 235 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,40 € Sin IVA
/ unidad
114,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días