R.151AVSE TRINQUETE 1/4'' AISLADO
Trinquete 1/4" aislado 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:R.151AVSE
Rubix:798527578000
EAN:3148510520315

Detalles de producto : R.151AVSE TRINQUETE 1/4'' AISLADO
• Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.
• Sujeción de vasos y accesorios por bola-resorte (9 N).
.• Aislamiento del mango con código color "seguridad".
• Dimensiones: 125 x 45 x 35 mm.
Peso: 140 g.
TRINQUETE 1/4 AISLADO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130x55x40 mm |
| Peso con embalaje | 132 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | aislado |
| Peso | 140 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,75 € Sin IVA
/ unidad
132,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
