SB6950RN

Carraca reversible 1/4" cabeza redonda con 72 dientes y 5° de ángulo de acción

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SB6950RN
Rubix:798211844000
EAN:7314150104994
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud121 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SB6950RN


72 teeth / 5° action angle for outstanding strength and accessibility
Comfortable non-slip bi-material handle with hanging hole for easy storage
Palm feature: Push the ratchet head without risk of releasing the socket
Patented bicolour direction indicator mechanism designed to prevent accidental change of working direction
High-performance alloy steel, precision forged and heat treated to provide optimum durability
Curved shapes and high polished surfaces
Micro-matt surface finish
Spare parts available
SB: Retail packed on an anti-theft plastic card
Standards: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120

Cualidades

Cómodo mango de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Cambio de dirección fácil y rápido con el disco de dedo en la cabeza de la llave|72 dientes / 5° de ángulo de acción para una fuerza y accesibilidad extraordinarias

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud121 mm
Diámetro26.4 mm
Modelosb6950rn
Acabadoníquel/cromo
Peso95 g
33,77 Sin IVA
/ unidad
40,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días