CARRACA 1/4 415-2K

415 Carraca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:415
Rubix:798219099000
fabricante:11111010
EAN:4018754177738
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud117 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CARRACA 1/4 415-2K


Carraca reversible 1/4", mecanismo de 22 dientes

Características: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.

415-2K
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y mango de 2 componentes. Para trabajar en espacios reducidos. Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud117 mm
Acabadocromado
Peso80 g
72,90 € Sin IVA
/ unidad
88,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días