6236950 3093 U-10 - CARRACA REVERSIBLE PALANCA 3/8 200 MM

Carraca reversible-3093 usted

Ver información técnica
Referencias
Gedore:3093 U-10
Rubix:798178106000
fabricante:6236950
EAN:4010886623695
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6236950 3093 U-10 - CARRACA REVERSIBLE PALANCA 3/8 200 MM


Carraca reversible con palanca de 3/8", mecanismo de 32 dientes

Características: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.

3093 U-10
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con cabezal ovalado y botón de expulsión. Bloqueo en posición central. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 3/8" 200 mm Especialmente para el uso exigente que se experimenta en la industria y con vehículos utilitarios Según DIN 3122, ISO 3315 Con cambio de palanca empotrado Bloquea en la posición central: Al girar la palanca, se enclava automáticamente para el funcionamiento en sentido horario o antihorario Desbloqueo por pulsador Ángulo de retorno 11,25 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto254 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud200 mm
Acabadocromado
Peso254 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 Sin IVA
/ unidad
96,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días