6339250 41 32 - CARRACA REVERSIBLE 32 MM UD
Carraca reversible con anillo fijo - 41
Ver información técnicaReferencias
Gedore:41 32
Rubix:798175801000
fabricante:6339250
EAN:4010886633922


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | unit-drive (ud) profiel 32 mm '' |
|---|---|
| Longitud | 620 mm |
Detalles de producto : 6339250 41 32 - CARRACA REVERSIBLE 32 MM UD
Con anillo de inserción de perfil UD de 12 caras integrado, acero vanadio 31CrV3, cromado
Carraca de palanca reversible de 32 mm UD. Con inserto de perfil UD permanentemente fijo. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2330 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | unit-drive (ud) profiel 32 mm '' |
| Longitud | 620 mm |
| Diámetro | 32 mm |
| Modelo | 41 32 |
| Acabado | cromado |
| Peso | 2330 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,01 € Sin IVA
/ unidad
320,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días