6243570 31 K 20 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE SIN ANILLO 20p, 500 MM

Carraca deslizante sin anillo - 31 K

Ver información técnica

Referencias

Gedore:31 K 20
Rubix:798174068000
fabricante:6243570
EAN:4010886624357
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadradainzetring dubbelzeskant (no. 31 r en no. 31 vr), 34-41 mm ''
Longitud500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6243570 31 K 20 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE SIN ANILLO 20p, 500 MM


Carraca libre sin anillo. Diseño: Fabricada en acero vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada de manganeso. Llave de fricción para anillos intercambiables doble hexagonal (perfil UnitDrive) y anillos insertables cuadrados. Nota: Para anillos insertables ver (N.º de pedido 5831 y 5832).
Mango de trinquete de fricción sin anillo de inserción 20", 500 mm Llave de fricción para anillos de inserción 31 R y 31 VR Especialmente en construcción metálica y andamiaje Eje plano hasta 30", mango tubular a presión desde 35" Acero vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatado con manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto961 g
Adaptador de llave cuadradainzetring dubbelzeskant (no. 31 r en no. 31 vr), 34-41 mm ''
Longitud500 mm
Diámetro57 mm
Modelo31 k 20
Acabadofosfato
Peso961 g
126,52 € Sin IVA
/ unidad
153,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días