TORNILLO GARRAS SUPERIOR TAM. 250 MM M12X25
Tornillo garras superior tamaño 100 mm
Ver información técnicaReferencias
Röhm:227692
Rubix:799297734000
fabricante:227692
Detalles de producto : TORNILLO GARRAS SUPERIOR TAM. 250 MM M12X25
Tornillo de fijación para garra superior, tornillo 2
Adapter jaws fitting srew 2 M12x25
Información técnica
Atributos
| Tipo | tornillo garras superior tam. 250 mm m12x25 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

