JUEGO 4 GARRAS DIN6350BB 250 MM

Juego 3 garras DIN6350BB

Ver información técnica
Referencias
Röhm:110069
Rubix:799297718000
fabricante:110069
brand logo
Resumen técnico
Tipojuego 4 garras din6350bb 250 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350BB 250 MM


Mordaza para taladrar, juego de 4 piezas

Características: escalonada hacia fuera, templada

Aplicación: como garra para taladrar de recambio para plato de torno de tres/cuatro garras.
4-jaw set D6350 BB 250mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350bb 250 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,65 Sin IVA
/ unidad
432,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días