JUEGO 4 GARRAS DIN6350BL 315 MM

Juego 3 garras DIN6350BL

Ver información técnica

Referencias

Röhm:107605
Rubix:799297708000
fabricante:107605
EAN:4019208034522
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego 4 garras din6350bl 315 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350BL 315 MM


Garra de bloque, juego de 4 piezas

Características: no escalonada, de 16MnCr5, sin templar.

Aplicación: garra de bloque para plato de torno de tres/cuatro garras.
4-jaw set D6350 BL 315mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350bl 315 mm
357,65 Sin IVA
/ unidad
432,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días