JUEGO PROTECTOR VIRUTAS P/DURO P/TAM. 315 MM

Juego proteccion virutas para DURO para tamaño 160 mm

Ver información técnica

Referencias

Röhm:236442
Rubix:799297656000
fabricante:236442
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego protector virutas p/duro p/tam. 315 mm

Detalles de producto : JUEGO PROTECTOR VIRUTAS P/DURO P/TAM. 315 MM


Protección contra virutas para platos de torno

Aplicación: para introducirla en la guía de garras. Evita la entrada de virutas en el cuerpo del plato. Juego de tres piezas.
Chip guard set DURO f. size 315mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego protector virutas p/duro p/tam. 315 mm
25,99 Sin IVA
/ unidad
31,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días