LLAVE DE VASO CUADRADA 12 MM HEMBRA

Llave de plato de torno hembra cuadrada

Ver información técnica

Referencias

AMF:41897
Rubix:799286936000
fabricante:41897
EAN:4020772041892
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de vaso cuadrada 12 mm hembra

Detalles de producto : LLAVE DE VASO CUADRADA 12 MM HEMBRA


Llave con hembra cuadrada

Características: de acero especial, vástago y maneral templados y pavonado en tono azulado. Maneral prensado.

Información técnica


Atributos
Tipollave de vaso cuadrada 12 mm hembra
36,92 Sin IVA
/ unidad
44,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días